Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 2, počet verzí: 32
Závitník tvaru C pro ruční zhotovování jemných metrických závitů ISO podle normy DIN13 v průchozích a slepých otvorech oceli, neželezných kovech a litinách o pevnosti do 800 N/mm²
Třetí závitník tvaru C pro ruční zhotovování jemných metrických závitů ISO podle normy DIN 13 v průchozích a slepých otvorech oceli, neželezných kovech a litinách o pevnosti do 800 N/mm².
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 118°, 19 ks
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°
Řezný kotouč Speed Pro ocel
Válcová pila, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Spirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN oxid
Řezný kotouč Speed Na nerezovou ocel