Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada distančních podložek 920 ks
Tolerance podle normy DIN 522, ocel, nelegovaná, válcovaná za studena
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Formát: 20 x 33,5 cm se 4 vyraženými otvory pro zavěšení a upevnění
Sada 920 ks
- 50x distanční podložka 8 x 14 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 8 x 14 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 8 x 14 x 1,0 mm
- 50x distanční podložka 10 x 20 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 10 x 20 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 10 x 20 x 1,0 mm
- 50x distanční podložka 12 x 24 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 12 x 24 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 12 x 24 x 1,0 mm
- 50x distanční podložka 14 x 24 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 14 x 24 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 14 x 24 x 1,0 mm
- 50x distanční podložka 16 x 25 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 16 x 26 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 16 x 26 x 1,0 mm
- 50x distanční podložka 18 x 30 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 18 x 30 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 18 x 30 x 1,0 mm
- 50x distanční podložka 20 x 32 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 20 x 32 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 20 x 32 x 1,0 mm
- 50x distanční podložka 22 x 32 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 22 x 32 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 22 x 32 x 1,0 mm
Praktický formát umožňuje sadu instalovat prakticky kamkoli a ušetřit místo (např. na čelní stranu regálů pro výdej malých dílů).
Umožňuje zkontrolovat aktuální stav skladových zásob jediným pohledem a znovu včas objednat materiál.
Distanční/vyrovnávací podložky se používají pro snadné vyvažování stávajících tolerancí při polohování a zajišťování hřídelů, os a dalších částí strojů. Lze je použít také jako lícované podložky pro minimalizaci normální vůle pohybu způsobené výrobními tolerancemi pojistných kroužků a nýtů.
Číslo položky označuje: 0420 10 203
- 0420 ->předčíslí
- 10->vnitřní průměr
- 20->vnější průměr
- Poslední číslice udává tloušťku:
3->pevnost mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!