Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Disperzní lepidlo na dřevo D3 Pro zvláště náročné lepení uvnitř i venku
For particularly demanding wood bonding in indoor and outdoor applications
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Vysoká odolnost proti vodě a teplu
Jednoduchý systém dávkování
Po našroubování na nádobku lze její obsah dávkovat čistě a snadno do lahvičky nebo na váleček.
Po vytvrzení transparentní
Žádné viditelné lepené spoje. Spoje s vytvrdnutým lepidlem jsou viskoplastické.
Vzhledem k odlišnému složení látek obsažených ve dřevě může v jednotlivých případech dojít k nepředvídatelnému zabarvení, např. u buku a třešně. Kromě toho může železo ve spojení s kyselinou tříslovou v dřevu způsobit změny barvy dubového dřeva. Doba zpracování a doba tuhnutí jsou silně ovlivněny pracovními podmínkami (např. teplotou). Pro venkovní použití musí být lepený díl chráněn před povětrnostními vlivy a musí být zajištěna odpovídající ochrana povrchu (trvalá ochrana proti průniku vlhkosti). Je třeba dbát na to, aby venku nebylo lepidlo vystaveno přímému slunečnímu záření kvůli jeho termoplastickým vlastnostem. Netermoplastická lepidla a lepidlo PUR v dávkovacím systému (0892100180) jsou vhodná pro aplikace s přímým vystavením slunečnímu záření. Změkčení lepidla a smrštění dřeva může vést k vytvoření otvorů ve spoji. Viskozita jednosložkových lepidel D3 se během doby skladování zvyšuje. Parametry zpracování se však v důsledku toho nemění. Po promíchání bez přidání vody se lepidlo stane opět tekutým. Do lepidla nepřidávejte vodu! Odstraňte zbytky lepidla unikající ze spoje, protože by to mohlo způsobit červené zabarvení v důsledku reakce s kyslíkem.
Splňuje požadavky na nízkou hořlavost, hustotu kouře a toxicitu (podle předpisu IMO FTP, část 2 a 5). Požadavky na nízkou hořlavost, hustotu kouře a toxicitu (podle předpisu IMO FTP, část 2 a 5) lze zaručit pouze tehdy, pokud se disperzní lepidlo na dřevo D3 používá bez přísady tvrdidla nebo pokud není překročeno aplikační množství 150 g/m².
Pro konstrukční montáž, povrchové lepení desek a bloků z měkkého, tvrdého a exotického dřeva. Mezi příklady patří interiérové dveře a vnitřní schodiště, nábytek do obývacího pokoje. Tepelná laminace dekorativních povrchových vrstev, pro povrchové lepení HPL/CPL a stacionárních okrajů dýhami a dřevěnými proužky z masivního dřeva.
Naneste pomocí válečku, stěrky na lepidlo, štětce nebo aplikačního stroje rovnoměrnou tenkou vrstvu lepidla na dřevo D3 na jeden z lepených povrchů. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!