Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Jednosložkové lepidlo na dřevo D4
Pro lepení všech typů dřeva. Spadá do skupiny namáhání D4 v souladu s normou DIN EN 204 a požadavky normy DIN EN14257 (WATT91).
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149357.jpg)
Varianty
Vysoká odolnost vůči teplu a vodě
- Kvalita D4 testována podle normy DIN EN 204
- Splňuje požadavky normy DIN EN 14257 (WATT91).
Snadná práce
Nevyžaduje mísení s tvrdidlem. Nemá žádné omezení doby použitelnosti.
Po zaschnutí transparentní
Žádné viditelné lepené spoje. Spoje s vytvrdnutým lepidlem jsou viskoplastické.
Vzhledem k odlišnému složení látek obsažených ve dřevě může v jednotlivých případech dojít k nepředvídatelnému zabarvení, např. u buku a třešně. Kromě toho může železo ve spojení s kyselinou tříslovou v dřevu způsobit změny barvy dubového dřeva. Doba zpracování a doba tuhnutí jsou silně ovlivněny pracovními podmínkami (např. teplotou). Pro venkovní použití musí být lepený díl chráněn před povětrnostními vlivy a musí být zajištěna odpovídající ochrana povrchu (trvalá ochrana proti průniku vlhkosti). Je třeba dbát na to, aby venku nebylo lepidlo vystaveno přímému slunečnímu záření kvůli jeho termoplastickým vlastnostem. Netermoplastická lepidla a lepidlo PUR v dávkovacím systému (0892100180) jsou vhodná pro aplikace s přímým vystavením slunečnímu záření. Změkčení lepidla a smrštění dřeva může vést k vytvoření otvorů ve spoji. Viskozita jednosložkových lepidel D4 se během doby skladování zvyšuje. Parametry zpracování se však v důsledku toho nemění. Po promíchání bez přidání vody se lepidlo stane opět tekutým. Do lepidla nepřidávejte vodu! Odstraňte zbytky lepidla unikající ze spoje, protože by to mohlo způsobit červené zabarvení v důsledku reakce s kyslíkem.
Pro konstrukční montáž, povrchové lepení desek a bloků z měkkého, tvrdého a exotického dřeva. Pro aplikace se zvýšenými požadavky na odolnost proti vodě; ve vnitřních prostorách s častými a dlouhodobými účinky tekoucí vody. Venku s adekvátní ochranou povrchu. Mezi příklady patří koupelnový nábytek, lepení interiérových dveří a interiérových schodišť, rohové okenní spoje, laboratorní vybavení. Podobně pro lepení vrstvených profilů a profilů spojených podélně pomocí zubovitých spojů.
Lepidlo se nanáší na jednu stranu tence a rovnoměrně pomocí aplikačního nástroje, válečku na lepidlo, ozubené špachtle, štětce atd. Další informace naleznete v technickém listu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!