Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Dílenský čistič
Výkonný a ekologicky nezávadný čistič s neutrálním pH, který nabízí výjimečně vysoký čisticí výkon vhodný pro úklid podlah, strojů a výrobních zařízení.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Nezpůsobuje emulgaci olejnatých / mastných nečistot, ale proniká jimi a odděluje je
- Velmi šetrný k pokožce
- Bez obsahu AOX a silikonu
- Umožňuje použití na všechny standardní povrchy
Ekologicky šetrný
- Biologicky rozložitelný > 95 %
- Neobsahuje žádná organická rozpouštědla
- Bez fosfátů a fosfátových sloučenin
- Nezpůsobuje pohyb těžkých kovů ve vodním sloupci
- Rychle se odděluje v odpadních vodách v souladu se standardizovaným německým ekologickým testem B 5105
Lze ho používat pro ruční nebo vysokotlaké čištění motorů, strojů, nástrojů, vozidel a podlah libovolného typu (s výjimkou koberců) nebo prostor průmyslových kuchyní, řeznictví a pekáren.
Rozpusťte dílenský čistič ve vodě v závislosti na stupni znečištění, navlhčete znečištěné povrchy čisticím roztokem, který nechte působit a nakonec setřete nebo omyjte. Čisticí účinek se zvyšuje použitím teplé vody.
Pracovní koncentrace:
- Čisticí stroje 3–10 %
- Vysokotlaká zařízení 3–5 %
- Ruční čištění 3–50 %
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!