Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Multimetr METRAHIT IN E-DRIVE BT
Zařízení typu All-in-One s 30 000 číslicemi: miliohmmetr a multimetr, záznamník dat, zkoušečka izolačního odporu a vinutí / zkratované cívky
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Měření izolačního odporu až do 3,1 GΩ s externí detekcí napětí, zkušební napětí: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V v souladu s normou EN 61557-2
- 4vodičové měření v miliohmech (Kelvinovo zapojení) s měřicím proudem 200 mA nebo 1 A pro přesné měření nejmenších odporů při rozlišení 1 μΩ
- 2vodičové měření RLO se zkušebním proudem 200 mA podle normy EN 61557-4
- Měření zkratované cívky pomocí napětí 1000 V a volitelného adaptéru COIL
- Multifunkční měřicí přístroj V, A, Ω, F, Hz, °C / °F, %, ot./min
- Měření efektivní hodnoty TRMS AC/AC+DC proudu / napětí do 10/100 kHz
- Měřte proud přímo nebo pomocí klešťových snímačů s nastavitelným faktorem CLIP
- Měření kapacity
- Přesné měření teploty v °C nebo °F pro snímače RTD a TC-K
- Měření diod (IK = 1 mA, UFlow až 4,5 V) a testování spojitosti
- Díky integrované paměti a hodinám v reálném čase mohou záznamníky dat zaznamenávat i jednotlivá měření
- Programovatelné sekvence pro testovací postupy
- 3,5" barevný grafický displej TFT s 320 x 480 body
- Modulární napájecí zdroj: Standardní lithiové baterie s možností rychlé výměny bez přerušení měřicího obvodu díky patentované zásuvce modulu s chráněnými kontakty
- Automatické zamykání zásuvky pro napájecí vstup
- Zkušební sonda s tlačítky START (ISO) a STORE
- Pouzdro IP52 chráněně proti prachu a kapající vodě s vyměnitelným ochranným gumovým uzávěrem
- Rozhraní: Bluetooth®
- Software IZYTRONIQ pro Windows pro dokumentaci a vytváření testovacích sestav
Rozsah dodávky:
- 1 multimetr METRAHIT IM E-DRIVE BT s pryžovým ochranným pouzdrem
- 1 klíčová sonda typu Z270S s funkcí START a STORE
- 1 pár bezpečnostních zkušebních vodičů typu KS17-2 se 4mm zkušební sondou
- 1 Kelvinova svorka typu KC4 do otvorů až do 30 mm
- 1 Kelvinova sonda typu KC27
- 1 lithium-polymerová baterie typu Z270G (3,7 VDC/14,8 Wh) pro rychlou výměnu s nabíjecí zásuvkou micro-USB
- 1 napájecí adaptér USB (5 V DC, 2 A) s 1000mm kabelem USB-A / micro-USB
- 1 kus softwaru IZYTRON.IQ BUSINESS Starter
- 1 stručný návod k obsluze v němčině a angličtině
- 1 sada návodů k obsluze v němčině a angličtině (stahujte z webových stránek www.gmc-instruments.de)
- 1 kalibrační certifikát DAkkS
- 1 pevné pouzdro typu Z270H pro uložení multimetru včetně příslušenství
Multimetr je dodáván s kalibračním certifikátem DAkkS, který je také mezinárodně uznávaný (EA, ILAC).
Zařízení lze konfigurovat vzdáleně prostřednictvím Bluetooth a také načítat aktuální nebo uložená naměřená data. Pro počítače je vyžadován kompletní software IZYTRONIQ nebo čtečka dat METRAHIT IM. Aplikace METRALOG je k dispozici pro chytré telefony a tablety se systémem Android™.
Údržba, servis a diagnostika elektrických strojů nebo pohonů a systémů, např. v oblasti automobilového průmyslu, letecké elektroniky, výroby energie, automatizace a elektromobility (měření vysokonapěťových technologií elektrických a hybridních vozidel) atd. Zkoušky v souladu s normou UN ECE R100.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!