Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamantový řezný kotouč Speed Omni-Cut, na staveniště
Žlutý pro stavbu. Pro úhlové brusky. Mimořádně univerzální a extrémně rychlý. Vyvinuto speciálně pro použití při častém střídání materiálů. Optimální i pro použití při záchranných operacích (hasiči, technické asistenční služby apod.).
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Flexibilní a rychlá práce
Ideální pro všechny uživatele, kteří potřebují řezat jen příležitostně, ale vyžadují flexibilitu a rychlost.
Slouží k řezání prakticky všech materiálů
Diamantové částice uložené přímo na hlavním břitu pomocí speciálního vakuového procesu (BSL) tvoří mimořádně agresivní brusný povrch, který funguje dobře i na velmi tuhé materiály.
Snadná práce
Přídavné brusné plochy z karbidu křemíku na hlavním břitu rozšiřují řez a usnadňují tak práci.
Podstatně nižší teplota při řezání
Chladicí otvory umístěné přímo pod segmentem zajišťují optimální chlazení hlavního břitu v kombinaci s chladicími otvory uspořádanými do tvaru šipek ukazujících směr otáčení.
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Dělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení přítlaku – váha elektrického nástroje je dostačující. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů - hrozí úraz!
- Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky!), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na elektrickém nástroji
- Nepoužívejte pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Pro suché i mokré řezání
Např. pro prořezávání zábradlí, gumy nebo skla
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!