Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamantový řezný kotouč Longlife & Speed RS pro drážkovací frézu
Prémiový diamantový řezný kotouč pro uvolňování a odstraňování osazených stavebních prvků, např. oken a dveří
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- S mimořádnou všestranností a maximální rychlostí řezání
- Mimořádně čisté a přesné řezné hrany díky speciálnímu tvaru segmentů a inovativní technologii segmentů
- Mimořádně dlouhá životnost díky výšce segmentů 15 mm
- Optimalizovaný odvod prachu pomocí speciálně tvarovaných, inovativních lopatkových segmentů, které přivádějí chladicí vzduch a odvádí prach při řezání
- Včetně 4 upevňovacích šroubů
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku - váha stroje je dostačující. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů - hrozí úraz!
- Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky!), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Vhodný pro řezání drážek
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!