Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamantový řezný kotouč Multi Longlife VX
Jsou stejnou měrou určeny na tvrdé i měkké materiály ve stavebnictví a pro veškerá řemesla pracující s podobnými materiály. Velmi ekonomická volba díky extrémně dlouhé životnosti.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Varianty
Speciální tvar segmentu a připojení pro
- Velmi dlouhá životnost
- Velmi vysoká řezná rychlost
- Mnohem všestrannější použití
Ochrana proti podříznutí, zejména v abrazivních materiálech
Díky speciálně uspořádaným ochranným segmentům na kotoučích o průměru 115 až 150 mm
Optimální odvod prachu a chlazení
Speciálně konstruované segmenty X-struktury přivádějí chladicí vzduch a odvádějí prach pryč od řezu. Speciální chladicí otvory sestavené ve tvaru šipky poskytují přídavné chlazení a slouží jako dobře viditelný ukazatel směru
Hladší chod a příjemnější pracovní podmínky
Speciální inovativní geometrie drážek snižuje nekontrolované vibrace a nepříjemný hluk při provozu
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných rychlostech příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku - stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Věnujte pozornost informacím na štítku (max. rychlost!), omezení použití a bezpečnostním pokynům
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
- ∅115 až 150 mm optimalizováno pro použití při řezání zdiva
- Pro suché i mokré řezání
- Vhodné zejména pro beton, železobeton (do 25 mm), obnažený beton, abrazivní beton, měkké/tvrdé vápenopískové cihly, granit, cihly zvonivky, pemza, maltu/omítku
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!