Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamantový řezný kotouč Longlife & Speed RS Plus pro staveniště
Prémiový diamantový řezný kotouč speciálně vyvinutý pro všechna stavební odvětví s širokou univerzálností, extrémně dlouhou životností, kvalitou řezu a maximální řeznou rychlostí. Ideální kotouč pro všechny úhlové brusky a drážkovací frézky do zdiva
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Varianty
Maximální řezná rychlost i mimořádně čisté a přesné řezné hrany
- Speciální vlnitý, žebrovaný tvar segmentů a inovativní optimalizovaná technologie segmentů pro jednoznačné zvýšení řezné rychlosti a kvality řezu
- Různě velké vrstvy jsou dokonale vzájemně sladěny, diamanty na opačných stranách
Dlouhá životnost
Až 15mm segmenty
Ochrana proti podříznutí, zejména ve velmi abrazivních materiálech
Speciálně uspořádané ochranné segmenty na kotoučích o průměru 115 až 150 mm
Optimální odvod prachu a chlazení
Inovativní, speciálně navržené segmenty ventilátoru přivádějí chladicí vzduch a odvádějí prach pryč od řezu. Speciální chladicí otvory sestavené ve tvaru šipky poskytují přídavné chlazení a slouží jako dobře viditelný ukazatel směru.
Hladší chod a příjemnější pracovní podmínky
Speciální inovativní geometrie drážek snižuje nekontrolované vibrace a nepříjemný hluk při provozu
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných rychlostech příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku - stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Věnujte pozornost informacím na štítku (max. rychlost!), omezení použití a bezpečnostním pokynům
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
- Průměr 115 až 150 mm; optimalizované pro použití ve všech drážkovacích frézách
- Pro suché i mokré řezání
- Vhodný zejména na starý beton, beton, exponovaný agregovaný beton, železobeton (až 25 mm), zámkovou dlažbu, betonové střešní dlaždice / střešní tašky, betonové roury, měkké / tvrdé kabřincové cihly, měkkou / tvrdou žulu, mramor, měkké / tvrdé kabřincové cihly, pálené cihly, tvrdý Poroton, stěrky
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!