Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Jádrová vrtací korunka, diamant, M14, osazená
Speciálně vyvinutý vrták s diamantovým jádrem pro suché vrtání i těch nejtvrdších materiálů, jako je kamenina. Pro použití na úhlových bruskách
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257493.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1631376.jpg)
Varianty
Extrémně rychlé vrtání
díky vakuově nanesenému diamantovému povlaku
O průměru do 14 mm se speciálním chladicím voskem
Snadné odebírání jádra
- < průměr 50 mm s bočními drážkami
- Průměr přes 50 mm s bočními drážkami a dalšími otvory
- Není nutná žádná voda!
- Není nutná regulace otáček.
- Korunky jsou přibližně o 0,5 mm až 1 mm delší, než je nutné. To usnadňuje vrtat hlouběji do podkladu (např. při vrtání do kamene) a předchází poškození dlaždice.
- Vhodné zejména pro dlaždice a kameniny s tloušťkou až 15 mm. Tlustší materiály do zadané pracovní délky lze také vrtat, v takovém případě ale budou nezbytné častější přestávky na ochlazení.
- Vhodné pro tvrdou keramiku, tenké žulové a mramorové obložení a tvrdé pálené cihly.
- Navrtávání: Pokud je korunka v pohybu, držte pod úhlem, potom postupně přesunujte do kolmé polohy.
- Lehké krouživé pohyby zvýší rychlost vrtání a prodlouží životnost.
- Pozor: Je třeba krátce přerušit práci, aby korunka vychladla, zejména při vrtání po více než 30 sekund nebo při vrtání v hustých materiálech.
- Pravidelné přestávky umožňující vychladnutí korunky obecně zvyšují její životnost.
- Korunky používejte pouze v rotačním režimu!
- Zajistěte použití vhodných ochranných prostředků!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!