Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 7, počet verzí: 131
Špičkový jádrový vrták pro vrtání s chlazením s maximálně vysokou rychlostí vrtání dokonce i v železných výztužích a s velmi dlouhou životností. Pro všechna stavební odvětví.
Speciálně pro použití v akumulátorových vrtačkách
Špičkový jádrový vrták pro vrtání s chlazením s extrémně vysokou rychlostí vrtání dokonce i v železných výztužích a s velmi dlouhou životností u všech konstrukčních tříd
Long-life, high-quality and great-value diamond wet core drill bits for virtually all construction trades
Profesionální použití na keramiku a přírodní kámen. Speciálně vyvinutý diamantový jádrový vrták pro vrtání s chlazením pro přesné a bezotřepové vrtání kotevních otvorů a děr do nejtvrdší keramiky a přírodního kamene
Trvanlivý, vysoce kvalitní diamantový jádrový vrták pro vrtání s chlazením pro v podstatě všechny konstrukční třídy
Špičkový jádrový vrták pro vrtání s chlazením s extrémně vysokou rychlostí vrtání dokonce i v železných výztužích a s velmi dlouhou životností u všech konstrukčních tříd.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 118°, 19 ks
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°
Řezný kotouč Speed Pro ocel
Válcová pila, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Spirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN oxid
Řezný kotouč Speed Na nerezovou ocel