Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kovový diamantový řezný kotouč BSL
Mimořádně univerzální diamantový řezný kotouč se speciálním vakuově pájeným diamantovým povlakem (BSL). Optimalizovaný především pro použití na kov s tloušťkou materiálu do 10 mm.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Velmi dlouhá životnost
30 až 50 krát delší životnost než lepené kotouče
Bez snížení vnějšího průměru
Konstantní řezný výkon a řezná hloubka po celou dobu životnosti
Doplňkové drážky vyrobené laserem snižují hluk a vibrace
Šetrnější k životnímu prostředí a bezpečnější
- 100% recyklovatelné
- Extrémní odolnost proti lámání
- Méně jisker
- Žádné další znečištění prachem a zápachem
Žádné datum expirace
Necitlivý vůči změnám teploty a vlhkosti
Bez omezení z hlediska skladování
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Pokud se sníží jednoduchost řezání, bylo dosaženo konce životnosti. Neumožňuje opětovné ostření.
- Dělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku – váha stroje je dostačující. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
- Vhodný zejména na všechny ocelové materiály, litinu a plasty a velmi vhodný na nerezovou ocel.
- Vhodný na neželezné kovy, jako je hliník
- Řeže také dřevo, měkké kameny, keramické dlaždice a jiné minerální materiály, ale pozor: není vhodný pro nepřetržité používání, jinak se sníží řezný výkon a životnost.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!