Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamantový řezný kotouč Longlife & Speed, střechy
Super tenký diamantový řezný kotouč s extrémně snadným řezáním, velmi dlouhou životností a zvláště širokým rozsahem použití, vyvinutý pro speciálně pro pokrývače.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Optimální kvalita řezu
Extra tenká, jemně ozubená uzavřená řezná hrana zajišťuje absolutně přesné, velmi rychlé řezy a čisté řezné hrany.
Absolutně hladký chod
Kotouč se nevlní ani nevibruje díky speciálnímu zvlněnému nosiči vyztuženému ve střední části
Řezání bez velké řezné síly
Extrémně tenký segment velmi přesně přenáší řeznou sílu.
Optimalizované chlazení a spolehlivá indikace směru
Speciální chladicí otvory sestavené ve tvaru šipky poskytují přídavné chlazení a slouží jako neztratitelný ukazatel směru.
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Oddělený velký průřez obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku – stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj sice zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný oděv
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
- Vhodný zejména na měkké tvrdé pálené cihly, starý i nový beton, vymývaný beton, zámkovou dlažbu, betonové roury, mramor, měkkou/tvrdou žulu, kameninové roury, měkké/tvrdé kabřincové cihly, měkký/tvrdý Poroton, betonové dlaždice a tašky, glazované a frankfurtské střešní tašky
- Pro suché a mokré řezání
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!