Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamantový řezný kotouč Longlife & Speed RS Silent pro staveniště
Prémiový tichý diamantový řezný kotouč speciálně vyvinutý pro všechna stavební odvětví s širokou univerzálností, extrémně dlouhou životností a maximální řeznou rychlostí. Ideální kotouč pro všechny úhlové brusky a drážkovací frézky do zdiva. Snižuje hluk až o 15 dB.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Maximální rychlost řezání a extrémně čisté a přesné řezné hrany po celou dobu životnosti
- Speciálně tvarované zuby umístěné blízko u sebe a nakloněné segmenty
- Inovativní technologie segmentů s dokonale sladěnou vícevrstvou strukturou a dynamickým uspořádáním diamantů
Snížení hluku až o 15 dB, které uživatel subjektivně vnímá jako snížení hladiny hluku na polovinu
Sendvičový nosič s integrovanou měděnou vrstvou
Velmi dlouhá životnost
- Až 15 mm segmenty
- Nově vyvinuté složení segmentů
Ochrana proti podříznutí, zejména ve velmi abrazivních materiálech
Speciálně uspořádané ochranné segmenty s průměrem kotouče 125 mm
Optimální odvod prachu a chlazení
Inovativní, speciálně navržené segmenty ventilátoru přivádějí chladicí vzduch a odvádějí prach pryč od řezu.
Hladší chod a příjemnější pracovní podmínky
Speciální inovativní geometrie drážek snižuje nekontrolované vibrace a nepříjemný hluk při provozu
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Dělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení přítlaku – váha elektrického nástroje je dostačující. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů - hrozí úraz!
- Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky!), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí odpovídat směru otáčení elektrického nástroje
- Nepoužívejte pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
- Průměr 125 mm; optimalizovaný pro použití ve všech drážkovacích frézách do zdiva
- Pro suché i mokré řezání
- Vhodný zejména na starý beton, beton, exponovaný agregovaný beton, železobeton (až 25 mm), zámkovou dlažbu, betonové střešní dlaždice / střešní tašky, betonové roury, měkké / tvrdé vápenopískové bloky, měkkou / tvrdou žulu, mramor, měkké / tvrdé kabřincové cihly, pálené cihly, tvrdý Poroton, stěrky
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!