Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamantový řezný kotouč, tvrdá dlažba, Speed Turbo
Speciálně vyvinutý tenký diamantový řezný kotouč na velmi tvrdé dlaždice, jemnou kameninu a podobné materiály o tloušťce do cca 20 mm s extrémně rychlým a mimořádně čistým řezem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Uzavřená řezná hrana se strukturou turbo segmentů
Pro extrémně rychlý a čistý řez
Výrazně nižší tendence ke kmitání
Kotouče s průměrem 115 a 125 mm jsou dodatečně stabilizovány novou konstrukcí hřídele kolem příruby
Delší životnost
Ve srovnání s běžnými kotouči pro řezání obkladových materiálů zajišťuje prvek o výšce 10 mm zásadně delší životnost
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných rychlostech příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku - stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Věnujte pozornost informacím na štítku (max. rychlost!), omezení použití a bezpečnostním pokynům
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
- Pro suché i mokré řezání
- Ideální na dlaždice, velmi tvrdou kameninu, glazované obkladačky, keramiku, měkké/tvrdé žuly, mramor a jiné přírodní kameny, měkký/tvrdý a glazovaný kabřinec (cihlové obkladu)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!