Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diagonální výsuv skříňky VS SUB SIDE Pro šířku tělesa 150 a 300 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Výsuvný rám pomocí kuličkových výsuvů integrovaným tlumením a samočinným zavíracím mechanizmem, namontováno na jedné straně
- Lze použít vlevo i vpravo
- Pro závěsné koše ve verzi 90°, 45° a 35°
- Koše lze individuálně nastavit na výšku
- S připojením přední části bez použití nástrojů
- Snadné nastavení přední části díky 3D nastavení přední části
- Snadné namontování – díky dodané montážní šabloně není při montáži do jednotky vyžadováno žádné měření
Dodací lhůta: cca 5 pracovních dnů po přijetí objednávky
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!