Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka)
DIN 985, nerezová ocel A4/80 s technologií Gleitmo 615
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Norma DIN 985 byla nahrazena normou ISO 10511. Existuje určitá omezená podobnost (závit M7, M18, M22, M27, M33 a závitů s jmenovitým průměrem > M36 odstraněn) | jemný závit odstraněn | změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | byla změněna třída pevnosti na 04 a 05).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!