Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranná matice, vysoký profil, neztratná (s nekovovou vložkou) jemný závit DIN 982, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Norma DIN 982 byla nahrazena normou ISO 10512. Existuje určitá omezená podobnost (závit M18×2, M18x1,5, M20x2, M22×2, M22x1,5, M27x2, M33×2 a M39x3 odstraněn) | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závit M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Standardní závit je součástí ISO 7040 | byla odstraněna třída pevnosti 5 a 12 | ISO 10512 platí pro třídy pevnosti 6, 8, 10).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!