Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranné matice, vysoký profil s upínacím dílem (nekovová vložka) DIN 982, nerezová ocel A4, nelegovaná
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Varianty
Norma DIN 982 byla nahrazena normou ISO 7040. Existuje určitá omezená podobnost (závity M7, M18, M22 odstraněny | dodatečně přidány závity M3, M4, M30 a M36 | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | jemný závit je zahrnut do ISO 10512 | třída pevnosti 12 byla zrušena | ISO 7040 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!