Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zápustné šrouby s šestihrannou hlavou DIN 7991, ocel 010,9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Úhel zahloubení pro M3–M20 je 90° a pro M22 a M24 je 60°
Vyrobeno podle normy DIN 7991. Norma DIN 7991 byla nahrazena normou ISO 10642. Existuje určitá omezená podobnost (Výška hlavy a průměr hlavy se částečně změnily | jmenovitý průměr M18, M22, M24). V případě nových provedení se doporučuje používat běžnou verzi ISO.
Kvůli geometrii hlavy být šrouby vystavovány pouze omezené zátěži, viz DIN EN ISO 898-1
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!