Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 10642 nerezová ocel A2-070, nelegovaná
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Varianty
- Šrouby se zápustnou hlavou mají kvůli geometrii hlavy omezenou nosnost dle standardu a pravděpodobně nenaplní nároky na tažnou a kroutivou sílu.
- Skutečné mechanické vlastnosti šroubů se nemění a odpovídají standardu ISO 3506-1
- V závislosti na typu šroubu, jsou tyto položky dodávány se závitem dosahujícím téměř až k hlavě
- Záhlubníky pro hlavy šroubů v souladu s DIN 7991 a ISO 10642 musí zároveň odpovídat DIN 74, tvar F
Norma DIN 7991 byla nahrazena normou ISO 10642. Částečná podobnost však byla zachována (došlo ke změnám některých délek a průměrů hlav | nominální Ø M18, M22, M24 jsou vypuštěny | položky v nerezové oceli nejsou dostupné | byly přidány třídy pevnosti 10.9 a 12.9).
Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 3506-1
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!