Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranná matice s nákružkem a upínacím dílem (nekovová vložka) DIN 6926, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Norma DIN 6926 byla nahrazena normou EN 1663. Existuje určitá omezená podobnost (Norma DIN EN 1666 upravuje matice s jemným závitem | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm | Třída pevnosti 12 byla zrušena), (Norma DIN EN 1663 upravuje matice se standardním závitem | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm | Třída pevnosti 12 byla zrušena | Doplněna třída pevnosti 6).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!