Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranné matice s upínacím dílem (celokovový) DIN 6925, ocel 10, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Norma DIN 6925 byla nahrazena normou ISO 7042. Existuje určitá omezená podobnost (závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 odstraněny | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | jemný závit je zahrnut do ISO 10513 | ISO 7042 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10, 12).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!