Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub s kulovou hlavou se čtyřhrannou násadou DIN 603, ocel 8.8, zinek-nikl, stříbrná (ZNSHL)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Spojovací prvky galvanizované niklovým povlakem bez obsahu chromu(VI) (černým ZNBHL nebo stříbrným ZNSHL) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak je tvořen vrstvou slitiny zinek-nikl a těsnicím povlakem (krycí vrstva s integrovanými mazacími částicemi).
Přehled výhod:
- Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi
- tepelná kapacita až do 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!