Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub do dřeva Šestihranná hlava DIN 571, žárově zinkovaná ocel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Pro spoje z masivního dřeva
- Šestihranná hlava pro lepší aplikaci síly při šroubování
- Šroub do dřeva tvoří závit matice namísto jeho řezání
- V závislosti na průměru je nutné provést předvrtání
Žárově zinkované šrouby mají vynikající korozivzdornost. Tloušťka zinkového povlaku je až desetkrát větší než v případně elektrolytického pokovení.
Pro dřevěné konstrukce, s výjimkou ploch vyžadujících schválení. Oblasti použití jsou například střešní konstrukce, konstrukce přístřešku, vnitřní výstavba, elektrické práce, kabelové kanály ve spojení s kotvami
- V závislosti na průměru šroubu je nutné provést předvrtání
- V případě ocelových spojů musí být kov předvrtán tak, aby odpovídal průměru šroubu (max +1 mm) a dřevo podle průměru jádra šroubu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!