Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Svěrka na potrubí Část 1 – řada Light
DIN 3015-1, žebrovaný vnitřní povrch, předepnutá, polyamid
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Pro spolehlivé upevnění trubek
- V nabídce jsou nejpoužívanější rozměry
- Ochrana životního prostředí díky vlastnostem tlumícím vibrace a hlučnosti
- Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům i v extrémních podmínkách
Potřebné velikosti šroubů
Šroub se šestihrannou hlavou, DIN 931/933 a ISO 4014/4017
V kombinaci s krycí deskou DP
Rozměr STAUFF/DIN – velikosti šroubů (metrické)
- 1 / 0 – M6 x 30
- 1A / 1 – M6 x 30
- 2 / 2 – M6 x 35
- 3 / 3 – M6 x 40
- 4 / 4 – M6 x 45
- 5 / 5 – M6 x 60
- 6 / 6 – M6 x 70
- 7 / 7 – M6 x 100
- 8 / 8 – M6 x 125
Šroub s vnitřním šestihranem, ISO 4762
Rozměr STAUFF/DIN – velikosti šroubů (metrické)
- 1 / 0 – M6 x 20
- 1A / 1 – M6 x 20
- 2 / 2 – M6 x 25
- 3 / 3 – M6 x 30
- 4 / 4 – M6 x 35
- 5 / 5 – M6 x 50
- 6 / 6 – M6 x 60
- 7 / 7 – M6 x 90
- 8 / 8 – M6 x 110
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!