Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 16, počet verzí: 21
Suitable for the EASYLUX 12 V-2 and 12 V-4 control modules as well as the EASYLUX 24 V-2 and 24 V-4 control modules
For controlling 12 V LED lights on one channel with remote control
For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
For controlling 24 V LED lights on one channel with remote control
For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
For controlling 12 V LED lights on up to 4 channels with remote control
For controlling LED RGB and 24 V multicolour lights on one channel with remote control
For controlling 24 V LED lights on up to 4 channels with remote control
Suitable for the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches
Suitable for the EASYLUX 24 V-3 control module
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.