Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Odstraňuje korozi a nánosy kalu z chladicího okruhu
Vyšší provozní bezpečnost díky čistému chladicímu systému.
Neutralizuje zbytky vodního kamene
Chrání novou chladicí kapalinu před znečištěním zbytky nečistot.
Kompatibilní s nemrznoucí směsí
Zásadité složení, pH 9–11
Kompatibilní se všemi materiály pro výrobu chladičů.
Odstraňuje nánosy z chladicího okruhu a čistí chladicí systém od kontaminace. Umožňuje odstranit např. zbytky oleje vzniklé v důsledku poškození hlav válců. Čistič na chladič lze použít i jako preventivní opatření při každé výměně chladicí kapaliny.
Objem 250 ml vystačí na 10 litrů chladicí vody. Objem 1000 ml vystačí na 40 litrů chladicí vody.
Čistič není vhodný pro provoz vozidel.
Pro řešení problémů se snížením výkonu při opravách chladiče a údržbě chladicího systému.
Nalijte celý obsah do chladicí kapaliny. Otevřete ventily topného systému. Nechte motor běžet asi 30 minut při pracovní teplotě. Nánosy uvolněné čističem je nutno vypláchnout vodou. Proplach lze provést i bez demontáže termostatu. Díly poškozené vnikáním oleje (expanzní nádržku nebo vodní hadice) se doporučuje vyměnit. Po vyčištění chladicí systém znovu naplňte, odvzdušněte a zkontrolujte jeho těsnost.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!