Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Univerzální prostředek pro připojení betonu, zdiva a pomocných uchycení
Pro kartuše systémů s čistícím dílem WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150
Pro injektážní systémy WIT do betonu a zdiva
Vysoce výkonná malta pro beton a pomocná uchycení
Pro čištění otvorů vrtaných do betonu a zdiva (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
Nástavec směšovací trysky
Pro vytlačování z kartuší WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) a silikonových kartuší
Plastová víceúčelová hmoždinka Zebra Shark® bez nákružku
Plastová univerzální hmoždinka ZEBRA Shark® s nákružkem
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK® Pro
Šroub do rámu okna Amo® III 7.5 typ 2 Válcová hlava, 8,0 mm
Aplikační pistole WIT
Perforované pouzdro SH SH pro injektážní systémy
Speciální injekční malta do betonu WIT-VIZ
Pevná kotva W-FAZ/S