Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Chemická injektážní malta PURE EPOXY WIT-PE 1000
Malta z čistého epoxidu s dlouhou dobou zpracování, která je ideální pro velké hloubky kotvení a vrtání otvorů, stejně jako pro vysoké teploty. Pro lepené kotvy, spojení betonu a dodatečně instalované výztuže s následným zapravením (REBAR)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Dvousložková chemická kotva, čistý epoxid
- Individuální upevňovací bod do betonu s trhlinami a bez trhlin, seizmická třída C1 (M8 až M30) a C2 (M12 až M 30): Kotevní tyč W-VI-A, kotevní tyč W-VD-A, běžná závitová tyč se zkušebním certifikátem 3.1, kotva s vnitřním závitem W-VI-IG
- Oblasti podléhající německému spolkovému zákonu o vodě (Wasserhaushaltsgesetz - WHG): Systém vstřikování Würth WIT-PE 1000 (lepená kotva), ukotvení v betonových površích s povrchovou úpravou v zařízeních SFH
- Dodatečné vyztužovací připojení
- Kotvení závitových tyčí do přírodního kamene (bez schválení/vyhodnocení)
- Evropské technické schválení ETA-19/0542: Jednotlivý upevňovací bod + beton s trhlinami a bez trhlin (kotevní tyč W-VI-A, kotevní tyč W-VD-A, běžná závitová tyč se zkušebním certifikátem 3.1, kotva s vnitřním závitem W-VI-IG), seizmická třída C1 (M8 až M30) a C2 (M12 až M30)
- Evropské technické schválení ETA-19/0543: Dodatečné vyztužovací připojení (REBAR)
- Evropské technické schválení ETA-23/0421: Po instalaci vyztužovacího připojení s vylepšeným selháním vazby a rozdělení při statickém působení
- Obecné typové schválení Z-74.8-219: „Injekční systém WIT-PE 1000 pro beton“, upevňovací systém pro použití na plochách z povlakovaného betonu v zařízeních SFH (ukotvení v těsnících plochách podle německého spolkového zákona o vodě)
- Obecné typové schválení Z-21.8-2156: Po instalaci vyztužovacího připojení podléhá únavovému účinku
- EPD: Prohlášení o ekologických produktech podle norem ISO 14025 a EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Test těsnosti, tlak vody 7 bar: MFPA Leipzig GmbH, protokol o zkoušce č. PB 5,1/20-424-2
- Požární odolnost při vystavení požáru podle DIN EN 1363-1: Popraskaný a nepopraskaný beton, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
- Pro upevňování kovových konstrukcí, kovových profilů, dřevěných konstrukcí, konzol, atd.
- Vhodné pro rozšiřování konstrukcí, upevňování ke stropu a stěnám, rozšiřování nosných konstrukcí, posilování nosných konstrukcí, upevňování balkonů a markýz, utěsňování dočasných otvorů a „zapomenutých“ vyztužovacích prutů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!