Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Injektážní malta WIT-NORDIC
Zimní malta (pro instalaci do -20 °C) do betonu a zdiva
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Dvousložková chemická kotva, vinylester bez obsahu styrenu
Ideální pro stavební práce v zimě
- Lze použít při teplotě okolí a malty ji od -20 °C
- Teplota kartuše a skladování od -20 °C
Bodové upevnění, beton s trhlinami i bez, seizmická třída C1:
Kotevní tyč W-VI-A, kotevní tyč W-VD-A, běžná závitová tyč se zkušebním certifikátem 3.1
Bodové upevnění do zdiva:
Děrovaná objímka SH, kotevní tyč W-VI-A, běžná závitová tyč se zkušebním certifikátem 3.1
Kartuše lze používat až do expirace doby trvanlivosti: stačí vyměnit statický míchač nebo uzavřít těsnicím uzávěrem
- Evropské technické schválení ETA-12/0164: Bodové upevnění + beton s trhlinami i bez (kotevní tyč W-VI-A, kotevní tyč W-VD-A, běžná závitová tyč se zkušebním certifikátem 3.1), seizmická třída C1
- Evropské technické schválení ETA-16/0757: Bodové upevnění + zdivo (děrovaná objímka SH, kotevní tyč W-VI-A, běžná závitová tyč se zkušebním certifikátem 3.1)
Užitečné informace: Přípravek WIT-NORDIC je vhodný pro použití v extrémně nízkých teplotách (kartuše, prostředí i základního materiálu) již od -20 °C. Použití při teplotě (kartuše, prostředí nebo základního materiálu) nad +20 °C se nedoporučuje.
- Kotvení při extrémně nízkých teplotách (již od -20 °C)
- Vhodná pro upevnění dřevěných a kovových konstrukcí, kovových profilů, konzol, mříží, sanitárního zařízení, potrubí, kabelovodů apod.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!