Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Butylová páska
Vysoce přilnavá oboustranná samolepicí kulatá těsnicí páska z butylové pryže pro těsnění překrývajících se spojů.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Vynikající kompatibilita s nejrůznějšími materiály
Dobrá kompatibilita s kovy, betonem, zdivem, dřevem, sklem, tvrdým PVC, asfaltem a nátěrovými systémy a extrémně dobré adhezní vlastnosti pro univerzální kombinace v těsnicích systémech.
Vynikající odolnost vůči UV záření, zvětrávání a vodě
Pro vnitřní i venkovní použití.
Smršťovací
Kompatibilní s plexisklem a Makrolonem
Neobsahuje rozpouštědla
Vulkanizační butylová páska má vysokou adhezní pevnost a může se pochlubit vynikajícími izolačními vlastnostmi a odolností proti vlhkosti. Páska má dobrou kompatibilitu s kovy, betonem, zdivem, dřevem, sklem, tvrdým PVC, asfaltem a nátěrovými systémy. Velmi dobré adhezní vlastnosti umožňují použití v těsnicích systémech ve velkém počtu kombinací. Ideální pro spojování spár a lepení parotěsných fólií, těsnění pro montáž dílů v automobilovém průmyslu a ve střešních konstrukcích, fasádních konstrukcích a vybavení, v nábytkářském a interiérovém průmyslu, v sanitární a elektrické instalaci i pro všechny podobné aplikace, které zahrnují např. průchodky, objímky, koncovky kabelů nebo podobné součásti.
Povrchy musí být suché, dostatečně pevné a zbavené mastnoty a prachu. Teplota při aplikaci by neměla klesnout pod +5 °C. Savé a porézní povrchy je nutno ošetřit základním nátěrem Würth na butyl / asfalt. Pro dosažení dobré počáteční přilnavosti k podkladu je nutné pásku přitlačit k podkladu přítlačným válečkem a vyhladit. Je třeba se vyhnout vzniku záhybů a vrásnění. Butyl má tendenci k „tečení za studena“ (charakteristika stékání pásky). Na pásku je proto nutné vždy nasadit profil zabraňuje posunu pásky například vlivem hmotnosti sněhu nebo nahromaděné vody. Při příliš silném kontaktním tlaku na profil hrozí „vytlačení“ těsnicího materiálu. Butylovou pásku také nikdy nestlačujte zcela na plocho (použijte dodanou podložku jako distanční vložku)!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!