Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 5, počet verzí: 155
Podklad z papíru F se zrny oxidu hlinitého, polootevřený rozptyl, pro extrémní zátěž (např. kalibrace).
For perfect final sanding (finish sanding) of flat and slightly profiled components made of steel or stainless steel with strict requirements for decorative surfaces.
The long sanding belt is available in various dimensions and can be tailored to your requirements. Simply ask your Würth sales representative.
For perfect intermediate sanding of flat and slightly profiled components made of steel or stainless steel with constant surface quality (roughness) over the entire service life of the belt. For applications with strict requirements for decorative surfaces.
For perfect pre-sanding of flat and slightly profiled components made of steel or stainless steel with strict requirements for decorative surfaces.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 118°, 19 ks
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°
Řezný kotouč Speed Pro ocel
Válcová pila, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Spirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN oxid
Řezný kotouč Speed Na nerezovou ocel