Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 28, počet verzí: 132
Handle-free opening and gentle closing optimally combined
Kompatibilní s modely Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close a Dynaneo Tipmatic
Pro skryté zásuvky H90, skryté zásuvky H90 s obdélníkovou kolejnicí, skryté zásuvky H186 a H186 Crystal Plus
Od šířky skříně 800 mm nebo výšky předního panelu 600 mm
Pro synchronizační modul ve spojení se skrytým výsuvem, Dynapro Tipmatic s plným vysunutím, 40/60 kg
Narrow frame for large push-in components
Lze instalovat do příčných přepážek bez nutnosti použití nářadí
Easily retrofittable for stabilising high fronts
Back panel height 185 mm, e.g. H90 drawer side with railing, H186 drawer side and Scala Crystal Plus drawer side
Montáž a demontáž předního panelu bez použití nářadí díky technologii spon
Subdivision and organisation system
Oval aluminium railing for cutting to length for Nova Pro Scala pull-out filing frame
Podélná příčka se jednoduše nacvakne na příčnou přepážku NP Scala
Concealed mounts prevent children learning how to circumvent it
Mechanický systém otevírání pro přední strany bez rukojeti s kombinovanou funkcí Tipmatic a tlumením měkkého uzavření
For oval rail, screw-on, for wooden rear wall
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.