Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Bitumenová páska s kašírováním
Samolepicí těsnicí páska na bázi asfaltu pro zpracování za studena pro spolehlivé utěsnění spojů, okapových žlabů, svodů, krytů, skleněných střech a skleníků, ocelových konstrukcí, střešních krytin, okapního oplechování a úžlabí.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Vynikající přilnavost
Lze použít na většinu savých i nesavých povrchů ve stavebnictví, např. asfalt, zdivo, beton, vláknocement, keramiku, kov, sklo apod.
Vynikající odolnost vůči UV záření, zvětrávání a vodě
Asfaltovou pásku lze také použít i venku a je odolná vůči dešti a jiným povětrnostním vlivům (nejsou vhodné pro použití pod vodou).
Asfaltovou složku chrání silikonová PE fólie
Asfaltová složka je chráněna proti prachu a nečistotám až do chvíle zpracování. Nedochází tudíž ke zhoršení lepivosti.
Kompatibilní s plexisklem a Makrolonem
Asfaltovou pásku lze používat i ve sklenících a pěstírnách bez rizika vzniku trhlin.
Asfaltová páska není vhodná pro pochozí povrchy!
Vyhněte se kontaktu s lepidly a tmely PU!
Asfaltová páska spolehlivě slepí a utěsní kov, plasty, monolitické podklady, dřevo a sklo. Je vhodný zejména pro utěsnění spojů a prasklin, okapových žlabů, svodů, krytů, skleněných střech a skleníků, ocelových konstrukcí, střešních krytin, okapního oplechování a úžlabí. Typické použití zahrnuje těsnění vypouklých střešních světlíků, okenních rámů, skleníků, pěstíren a jiných skleněných nebo plastových částí budov a podběhů kol při výrobě karavanů. Pro tvorbu vodotěsných spojů na stěnách, podlaze a stropě.
Povrch musí být suchý, dostatečně únosný, odolný proti oděru a zbavený maziv a prachu a nesmí být zmrzlý. Teplota povrchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při nižších teplotách je nutno povrch předehřát plynovým hořákem nebo horkovzdušnou pistolí a dbát při tom na řádná bezpečnostní opatření. K dosažení optimální přilnavosti je nutné savé i nesavé povrchy ošetřit butylovým/asfaltovým základovým primerem Würth (obj. č. 0892875).
Při spojování pásů je nutný přesah alespoň 50 mm. Pro správné přilnutí je nutno pásku přitisknout na základní materiál a vyhladit válcem (obj. č. 0693 011 756) nebo podobným nástrojem. Zabraňte vzniku dutin (bublin).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!