Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Bitumenová páska Bitu Roll KSK
Silně samolepicí špičková bitumenová lepicí páska umožňující překlenování trhlin pro utěsňování budov
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Vhodné pro těsnění podle normy DIN 18533-1 třídy W1.1-E; třídy W1.2-E; třídy W4-E proti vlhkost půdy a netlakové vodě na podlahových krytinách a stěnách ve styku se zemí, základnami stěn
- Vhodné pro utěsňování balkonů, lodžií a podloubí pod příslušnými ochrannými vrstvami podle normy DIN 18531-5
- Vhodné pro použití jako bitumenová pásová bariéra do zdiva podle normy EN 14967:2006.
- Kvalita testována podle DIN EN 13969
Rychlá a bezpečná aplikace
- Jednostranný samolepicí povrch zajišťuje jednoduchou a rychlou aplikaci pásky
- Nosný materiál s vysokou odolností proti roztržení chrání před poškozením
- Pokládání je až o 50 % rychlejší než u konvenčních těsnicích systémů
- Okamžitá odolnost proti vodě a silnému dešti
- Umožňuje celoroční aplikaci při teplotě od -5 °C (pod 0 °C se základním nátěrem)
- Odolné vůči radonu
- Požární vlastnosti: Třída E
- Vodotěsnost: Vyhovuje
- Odolnost vůči rázovému zatížení: utěsnění, metoda B:≤ 1250mm
- Odolnost vůči stárnutí / degradaci: Vyhovuje
- Dlouhodobá odolnost vůči chemikáliím: Vyhovuje
- Chování při ohýbání za studena: ≤ -30°C
Není povoleno použití pro hydroizolaci sklepů proti pronikání vody zvenčí v souladu s normou DIN 18195, část 6 nebo DIN 18533 1-2.1/2.2 a podle třídy aplikace W3-E (netlaková voda na stropech pokrytých zeminou).
- Vhodné pro trvalé a bezpečné těsnění podle normy DIN 18533-1 třídy W1.1-E; třídy W1.2-E; třídy W4-E (vlhkost půdy a netlaková voda na podlahových krytinách a stěnách ve styku se zemí a základnami stěn)
- Vhodné pro utěsňování balkonů, lodžií a podloubí pod příslušnými ochrannými vrstvami podle normy DIN 18531-5
- Vhodné k utěsnění mezery mezi podlahou a stěnou a vytvoření živičné izolace zdiva v souladu s normou EN 14967:2006. Lze také použít jako bariéru L nebo Z.
- Povrchové těsnění proti radonu
- Absorpční a porézní povrchy musí být předem ošetřeny základním nátěrem Bitu Roll KSK (obj. č. 0997889635). Základní nátěr se musí používat vždy při teplotách zpracování mezi -5 °C a 0 °C.
- Uřízněte potřebnou délku, odstraňte ochranný papír z těsnicí pásky a aplikujte těsnicí pásku bez záhybů
- Pro správné přilnutí je nutno pásku přitisknout na povrch a vyhladit válcem nebo podobným nástrojem
- Při spojování pásek je nutný přesah alespoň 50 mm
- Těsnicí páska není trvale odolná vůči UV záření, délka vystavení venkovnímu záření je omezena na 4 týdny po instalaci
- Další informace viz technický list
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!