Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lak ve spreji Special, bezbarvý lak
Vysoce kvalitní nitro-alkydový nátěr vysoké technické kvality
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Kvalitní nitro-alkydový sprej
- Rychleschnoucí
- Snadné použití
- Velmi dobrá kryvost
- Dobrá kryvost
Lze přelakovat všemi běžnými základními nátěry, tmely a barvami
Rychleschnoucí nátěr na bázi pryskyřice
Neobsahuje těžké kovy
Doba schnutí při 20 °C
- Doba schnutí< 10 min.
- Suchý pro manipulaci po < 20 min.
- Suchý na dotek po < 60 min.
Odolný proti teplotě do +80°C
Teplota skladování +15 až +25 °C při relativní vlhkosti až 60 %. Optimální teplota zpracování je +20 °C. Nenanášet na povrchy pokryté laky na bázi syntetické pryskyřice, jelikož hrozí zvedání a roztržení starého nátěru.
Široké možnosti použití: Užitková vozidla, karoserie, radiátory, okenní konstrukce, ocelové konstrukce atd. Doporučeno pro opravy a lakování dílů. Vhodnými povrchy jsou laky na bázi rozpouštědel nebo vody a zbroušené staré laky.
Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu asi 3 minut. Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnoty. Odstraňte z povrchu rez a uvolněné části starého nátěru, přebruste jej a ošetřete základním nátěrem. Vzdálenost postřiku: 20–25 cm. Mezi dvěma nástřiky nechte vrstvu zaschnout po dobu přibl. 5 minut.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!