Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) nebo pro volný přívod maziva 500 cm³
Bezpečnostní hydraulická svěrná hubice pro všechny mazací a údržbové práce v automobilovém průmyslu, zemědělství, stavebnictví apod.
Ergonomická PE nádobka na olej
The short stroke two-hand grease gun for 500 g screw cartridges for easy and clean lubrication of machines.
Systém pro aplikaci maziv ze systémového zásobníku 400 g
Víceúčelový tuk I
Těsnicí páska VKP® BASIC
Těsnicí páska VKP® TRIO
Jednosložková pistolová pěna PURLogic® Flex
Těsnicí páska VKP® PLUS
Tuk s prodlouženou trvanlivostí III
Těsnicí páska VKP® MAX
Víceúčelový tuk IV