Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub do rámu okna Amo® III 7.5 typ 3 Půlkulatá hlava
Pro upevnění oken v betonu a masivním zdivu. S velkou čočkovitou hlavou, dosedne naplocho na rám a lze jej optimálně zakrýt krytkou. Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná, drážka RW 30
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Nucené zajištění, vyjímatelné ukotvení bez rozpínacího tlaku
- Nosnost zůstává zachována i při tepelném namáhání
- Testovaná požární odolnost: 120 minut
- Úspora času - není nutná kotva
- Rychlá montáž bez použití nářadí
- Drážka AW pro delší životnost bitů, lepší přenos síly a žádné vyhazovací síly
- Montáž průchozím otvorem
- Možnost okamžitého zatížení - bez čekání
- Nucené zajištění pro vysokou nosnost
- Vyjímatelné provedení
- Prakticky žádné rozpínání při instalaci
- Zkušební protokol o požární odolnosti č. 3174/0649-2 z 12. ledna 2000
- Zkouška vhodnosti k montáži okna odolného vůči povodním dle směrnice ift FE-07/1 od ift Rosenheim Institute. Zkušební protokol č. 202 31790 ze dne 17. května 2006
- Zkouška upevňovacího prvku: Vyhodnocení výsledků zkoušek pro praktické použití při montáži oken od ift Rosenheim Institute. Zkušební protokol č. 23511241/2 ze dne 13. února 1990
- Zkoušku vhodnosti pro montáž oken do zděné stavební konstrukce provedla organizace ift Rosenheim. Zkušební protokol č. 50922462 ze dne 11. října 2000
Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle). Zasklení zabezpečené proti pádu se smí podle německé technické normy (TRAV) nebo DIN 18008-4 upevnit pouze pomocí vrutů AMO Combi, pokud bylo individuálně schváleno před zahájením montáže.
Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
Rámy oken zarovnejte pomocí usazovacích svěrek nebo polštáře Amo® Bag
Délka šroubu = šířka rámu + mezera + délka záběru závitu (viz též 55.2 Amo® III 11,5 mm)
- Montáž v odstupech bez napětí, pro dřevěné, plastové a hliníkové okenní rámy
- Spojování rámů
- Montáž instalačních konzol oken, okenních třmenů, otočných kotev a zatloukacích skob (krátké provedení)
- Velká plochá hlava dosedá čistě k okennímu profilu, což je praktické při použití krytek
Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a venkovní dveře, vydání 2020
Obj. č. 5995000000:
Uchycení musí přenést všechny standardní síly působící na okno do stavebního konstrukce a základů. Proto je nutné vypočítat celkové zatížení, které tvoří hmotnost okna, zatížení větrem a dynamické zatížení (viz DIN 1055). V souladu s aktuálně platným stavebním řádem musí stavební objekty včetně konstrukčních prvků plánovány tak, aby nebyly ohroženy lidské životy a zdraví a veřejná bezpečnost. Tomuto kritériu musí vyhovovat i upevnění oken.
Při zabezpečování prosklených stěn podle dříve používané normy DIN 18056 nebo prvků o ploše větší než 9 m2 a zasklení zabezpečeného proti pádu podle specifikace v německých technických předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo normě DIN 18008-4, je nutné dodržovat následující
Norma DIN 18056 platí pro prosklené stěny o minimální ploše 9 m² a s minimální délkou strany 2 m na nejkratší straně. Pro tuto oblast použití používejte kotvy / hmoždinky s evropským technickým schválením nebo individuálním schválením. K upevnění zasklení zabezpečeného proti pádu se smějí použít pouze kotvy / hmoždinky se stavebním schválením produktu nebo evropským stavebně technickým schválením, jak je uvedeno v německých předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo v normě DIN 18008-4.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!