Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub do rámu okna AMO® III 7.5 A2 typ 2 Válcová hlava, 8,0 mm
K montáži oken do betonu a zdiva z plných cihel. Nerezová ocel A2. Ideální pro rámy vyrobené z tepelně ošetřeného dřeva. Malá plochá válcová hlava, AW30
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Ukotvení s tvarovým stykem, demontovatelné bez rozpínacího tlaku
- Úspora času – není nutné používat žádné hmoždinky
- Krátká doba montáže – nejsou používané žádné usazovací nástroje
- Díky drážce AW dosahují bity delší životnosti, lepšího přenosu síly a nepůsobí žádné výhozové síly
- Montáž prostrčením.
- Možnost okamžitého zatížení – po usazení nevznikají žádné prostoje
- Vysoká zatížitelnost na základě tvarového styku
- Šroub lze demontovat
- Při usazování nevznikají takřka žádné rozpínací síly
Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle).
Informace k použití
Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a domovní dveře, vydání 2010
Obj. č. 5995 000 000:
Uchycení musí přenést všechny standardní síly působící na okno do stavebního konstrukce a základů. Proto je nutné vypočítat celkové zatížení, které tvoří hmotnost okna, zatížení větrem a provozní zatížení pohybem okna (viz DIN 1055). V souladu s aktuálně platným stavebním řádem musí stavební objekty včetně konstrukčních prvků plánovány tak, aby nebyly ohroženy lidské životy a zdraví a veřejná bezpečnost. Tomuto kritériu musí vyhovovat i upevnění oken.
Prosklené stěny podle dříve používané normy DIN 18056 nebo elementy o ploše větší než 9 m² a bezpečnostní zasklení, jak je specifikováno v německých technických předpisech pro bezpečností zasklení (TRAV) nebo DIN 18008-4
Norma DIN 18056 platí pro prosklené stěny o minimální ploše 9 m² a s minimální délkou strany 2 m na nejkratší straně. Pro tuto oblast použití doporučujeme kotvy/hmoždinky s evropským stavebně technickým schválením nebo individuálním schválením. K upevnění bezpečnostního zasklení se smějí použít pouze kotvy/hmoždinky se všeobecným stavebním schválením nebo evropským stavebně technickým schválením, jak je uvedeno v německých předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo v normě DIN 18008-4.
Další informace
Doporučujme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle). Bezpečnostní zasklení se smí podle německé technické normy (TRAV) nebo DIN 18008-4 upevnit pouze pomocí šroubů AMO Combi, pokud bylo individuálně schváleno před zahájením montáže.
Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)
- Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)
- Rámy oken zarovnejte pomocí usazovacích svěrek nebo polštáře AMO® Bag
- Délka šroubu = šířka rámu + mezera + hloubka zašroubování (viz také 55,2 Amo® III 11,5 mm)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!