Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub do rámu okna typu Amo® III 7.5 Válcová hlava, 7,5 mm
K montáži oken do betonu a zdiva z plných cihel. Zvlášť malá válcová hlava umožňuje zašroubování do úzkých okenních výklenků. Pozinkovaná ocel, modrý povlak, AW25.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107812.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
Varianty
- Nucené zajištění, vyjímatelné ukotvení bez rozpínacího tlaku
- Nosnost zůstává zachována i při tepelném namáhání
- Testovaná požární odolnost: 120 minut
- Úspora času – není nutná kotva
- Rychlá montáž bez použití nářadí
- Drážka AW pro delší životnost bitů, lepší přenos síly a žádné vyhazovací síly
- Montáž průchozím otvorem
- Možnost okamžitého zatížení – bez čekání
- Nucené zajištění pro vysokou nosnost
- Vyjímatelné provedení
- Prakticky žádné rozpínání při instalaci
Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle). Zasklení zabezpečené proti pádu se smí podle německé technické normy (TRAV) nebo DIN 18008-4 upevnit pouze pomocí vrutů AMO Combi, pokud bylo individuálně schváleno před zahájením montáže.
Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
Rámy oken zarovnejte pomocí usazovacích svěrek nebo polštáře Amo® Bag
Délka šroubu = šířka rámu + mezera + délka záběru závitu (viz též 55.2 Amo® III 11,5 mm)
- Montáž v odstupech bez napětí, pro dřevěné, plastové a hliníkové okenní rámy
- Spojování rámů
- Malá hlava umožňuje zašroubování do úzkých okenních výklenků. Vhodná zejména pro použití ve zdivu se všemi materiály rámu
Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a venkovní dveře, vydání 2020
Obj. č. 5995000000:
Uchycení musí přenést všechny standardní síly působící na okno do stavebního konstrukce a základů. Proto je nutné vypočítat celkové zatížení, které tvoří hmotnost okna, zatížení větrem a provozní zatížení pohybem okna (viz DIN 1055). V souladu s aktuálně platným stavebním řádem musí stavební objekty včetně konstrukčních prvků plánovány tak, aby nebyly ohroženy lidské životy a zdraví a veřejná bezpečnost. Tomuto kritériu musí vyhovovat i upevnění oken.
Při zabezpečování prosklených stěn podle dříve používané normy DIN 18056 nebo prvků o ploše větší než 9 m2 a zasklení zabezpečeného proti pádu podle specifikace v německých technických předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo normě DIN 18008-4, je nutné dodržovat následující
Norma DIN 18056 platí pro prosklené stěny o minimální ploše 9 m² a s minimální délkou strany 2 m na nejkratší straně. Pro tuto oblast použití doporučujeme kotvy / hmoždinky s evropským technickým schválením nebo individuálním schválením. K upevnění zasklení zabezpečeného proti pádu se smějí použít pouze kotvy / hmoždinky se všeobecným stavebním schválením nebo evropským stavebně technickým schválením, jak je uvedeno v německých předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo v normě DIN 18008-4.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!