Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub do rámu okna AMO®-Y prům. 7,5 mm
Distanční montážní šroub, který je ideální pro montáž oken a dveří do pórobetonu, betonu a plných i děrovaných cihel. Optimalizovaná geometrie závitu a speciální povrchová úprava
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Se speciálním povlakem a optimalizovanou geometrií závitu
- Distanční montáže bez pnutí u rámů ze všech typů materiálů při ukotvení do pórobetonu, betonu a plných i děrovaných cihel
- Zkouška odolnosti proti vloupání pro třídu odolnosti RC3
- Montáž odolná proti vloupání třídy RC2 a RC3
- Rychlá montáž bez instalačního nářadí
- Nucené zajištění, vyjímatelné ukotvení bez rozpínacího tlaku
Schválení:
Národní technické schválení DIBt pro ukotvení okenních rámů do betonu a zdiva Z-21.1-2097
Zkušební protokoly:
Zkušební protokol 211 43728. Certifikace pro třídu odolnosti vůči vloupání RC3. Plastová okna v autoklávovaném pórobetonu PP2-0.35.
Číslo zkušební zprávy 105 42538/1. Montáž plastových oken do autoklávovaného pórobetonu PP2-0.35. Zkouška prováděná bez příčných distančních bloků.
Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle). Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a domovní dveře (obj. č. 5995 000 000). Pro zajištění upevnění s ochranou proti pádu oken v souladu s příslušnými pokyny a regulacemi je nutné používat schválené zabezpečovací systémy (např. instalační okenní kolejnice W-ABZ), případně je třeba pro každý jednotlivý případ získat schválení.
Rychlá distanční montáž oken a dveřních rámů bez pnutí
- V pórobetonu, betonu, plných a děrovaných cihlách
- Snadná instalace do pórobetonu: Šroub AMO-Y se montuje bez předvrtání pórobetonu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!