Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Jednosložková pistolová pěna PURLogic® Top
Jednosložková pěna do pistole pro nejrůznější využití
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Varianty
Malá nádobka, vysoká výtěžnost
Až 40 litrů pěny ze snadno použitelné a praktické plechovky.
Vhodná pro použití v zimě
Na základní materiál lze aplikovat také při okolních teplotách až do -5 °C
Testované vlastnosti výrobku
- Pro zvukovou izolaci spojů: Snižuje hladinu hluku (při RST,w = 61 dB, v souladu s normou DIN 52210)
- Tepelná vodivost: Snižuje tepelné ztráty dle normy DIN 52612
- Prodyšnost: Zabraňuje průvanu, testováno podle normy EN 1026
- Propustnost vodní páry: Testováno dle normy DIN EN ISO 12572.
- Je energeticky úsporná v souladu s německou vyhláškou o energetických úsporách (EnEV): Úspora nákladů na topení ve výši 6 % v souladu s normou DIN 18055/EN 204
- Obecné osvědčení o zkoušce od stavebních úřadů: Třída stavebního materiálu B2 dle části 1 normy DIN 4102
Pěna s jemnými buňkami a rovnoměrnou strukturou
Neobsahuje silikon ani rozpouštědla
Odolná proti stárnutí
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
Systémy těsnění obvodových spár podle certifikačního programu IFT QM360: 2014, reg. č. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Splňuje požadavky RAL na izolaci střední vrstvy.
Na porézní a savé podklady je třeba nanést základní nátěr. PURlogic® TOP lze použít v pistoli s montážní pěnou PURlogic® Xpress, obj. č. 0891 152 4. Ostatní pistole nejsou s produktem kompatibilní!
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/161599.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/161601.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/161605.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/161606.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/161608.jpg)
Tabulka přehledu technických vlastností PU pěn Purlogic® a stříkaného korku | |||||||||||||||||
Technické vlastnosti | Hlavní oblast použití | ||||||||||||||||
Produkt společnosti Würth Obj. č. | Výtěžnost při volném pěnění až … | Bez lepidla při +20 °C od … min | Lze řezat od … min | Lze roztírat od ... min (vytvrzení) | Lze zpracovat od … °C (substrát/prostředí) | Lze zpracovat od … °C (teplota nádoby) | Odolná vůči UV záření | Třída stavebního materiálu podle normy DIN 4102 | Tepelné těsnění mezi okenním rámem a stěnou | Zvuková izolace pro okenní spáry | Zvuková izolace v rámech dveří | Upevňování a vyplňování rámů dveří | Vyplňování, utěsňování a izolace dutin | Utěsňování a vyplňování spojů střešních prvků | Vyplňování otvorů pro potrubí | Osazování van a sprchových vaniček | Lepení schodů |
PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | - | –5 | +5 | Ne | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | - | –15 | 0 | Ne | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | - | –5 | +5 | Ne | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | Ne | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | Ne | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | +5 | 20 | +10 | +10 | Ne | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
Disperzní stříkaný korek 0892 140 | 500 ml | x | x | - | +5 | +5 | Ano | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | Ne | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | - | +5 | +5 | Ne | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
O = nevhodné ⎷ = vhodné |
Vysoce kvalitní a bezpečná izolace a vyplňování okenních spár, spojů okenních parapetů, otvorů potrubí, spojů a spár, otvorů a dutin ve zdivu. Barva zajišťuje vizuální potvrzení instalace.
Před použitím nádobku řádně 20krát protřepejte. Povrchy musí být čisté, pevné a zbavené prachu a mastnoty. Vysoce savý podklad opatřete základním nátěrem. Lepené povrchy musí být před aplikací pěny navlhčeny vodou. Pokud aplikujete několik vrstev pěny, povrch znovu navlhčete. Nádobku zcela zašroubujte do držáku pistole – závit příliš neutahujte ani nádobku nenaklánějte. Pěna se po nanesení dále rozpíná. Přebytečnou pěnu ihned odstraňte čističem PURlogic Clean, obj. č. 0892 160. Po použití řádně očistěte pistoli i ventil. Otevřenou nádobku vždy ponechte našroubovanou v pistoli. Obsah nádobky je nutné spotřebovat do 4 týdnů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!