Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Intelligent universal charger with USB connection for charging USB devices
Extremely compact USB charger with GaN technology
W zestawie 4 wstępnie naładowane akumulatory AA i 4 wstępnie naładowane akumulatory AAA NiMH
W pełni automatyczna ładowarka do akumulatorów ołowiowych 12–24 V i litowych 12,8 V
Fully automatic battery charger for charging 12–24 V lead batteries and 12.8 V lithium batteries
Multi-function device for workshop use. Supports battery and vehicle electrical system, also for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system
Multi-function device for battery and vehicle electrical system voltage support, as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system voltage.
Multi-function device for battery and vehicle electrical system support, as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system