Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 4 o liczbie wersji: 4
W zestawie 4 wstępnie naładowane akumulatory AA i 4 wstępnie naładowane akumulatory AAA NiMH
Ta szybka ładowarka o maksymalnym natężeniu prądu 1800 mA to doskonałe połączenie prostownika i stacji testowej.
1.50 A charger, 100-240 V AC to DC 8.4 V, with 1 interchangeable plug
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.