Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Łącznik kątowy typu HS
Do wysokiej jakości połączeń nośnych drewno/drewno lub drewno/beton (zaleca się stosowanie typu wygiętego do przenoszenia wyższych obciążeń). Wytrzymała wersja 3 mm do uniwersalnego stosowania w konstrukcji drewnianej.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Filtry wyboru
- Wytrzymała konstrukcja, wszechstronne zastosowania
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (DX51D + Z275 (ok. 20 µm)), grubość 3,0 mm zgodna z normą EN 10327:2004
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Europejska Aprobata Techniczna ETA 09/0133
Gwoździe grzebieniowe/prążkowane należy wbić możliwie jak najbliżej krawędzi odchylającej belki nośnej. Dotyczy to również śrub używanych w przypadku stosowania łączników kątowych do mocowania elementów drewnianych, np. do betonu.
Średnica śrub/wkrętów/kołków nie może być mniejsza od średnicy otworu o więcej niż 2 mm.
Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Połączenia nośne belek drewnianych z elementami drewnianymi lub betonowymi, takie jak belka-belka, płatew-belka, belka-betonowe podłoże.
Odpowiednie łączniki:
- Gwóźdź prążkowany/grzebieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 40 mm
- Śruba połączeniowa ASSY 3.0 zgodna z aprobatą ETA 11/0190, śr. = 12 mm
- Śruby zgodne ze specyfikacją producenta: M12
- Śruba kotwowa: śr. = 12 mm, przy min. (NRk; VRk) = 5 kN
- Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!