Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 13 o liczbie wersji: 13
Limited edition for testing multi-purpose drill bits, 5 pieces: 3 drill bits ∅ 6 mm and 2 drill bits ∅ 8 mm
5 szt. Wiertła uniwersalne MFD-S umożliwiają wiercenie praktycznie każdego materiału.
6 sztuk. Wiertło uniwersalne MFD-S umożliwia wiercenie praktycznie każdego materiału.
The MFD-S multi-purpose drill bits can drill through virtually any material. Available in the ORSY® system cassette.
Drills through virtually any material.
4 szt. Wiertła uniwersalne MFD-S umożliwiają wiercenie praktycznie każdego materiału.
Specjalne wiertło z węglika spiekanego z prostym trzonkiem do wiercenia na sucho do wypalanych w wysokiej temperaturze cegieł i płytek ceramicznych. Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
7 sztuk. Wiertła uniwersalne MFD-S umożliwiają wiercenie praktycznie każdego materiału.
Drills through virtually any material
Special drill bit for rotary drilling, even in the hardest of roof tiles.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Nadwoziowa piła tarczowa z płaskim adapterem
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Nadwoziowa piła tarczowa z adapterem SIG
Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Rolka papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW