Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 5 o liczbie wersji: 6
3 szt. Wysokiej jakości dłuta spiczaste, płaskie i łopatkowe nowej generacji z uchwytem do SDS-plus w atrakcyjnym opakowaniu zbiorczym.
3 sztuki. Wysokiej jakości dłuta szpicaki, płaskie i szerokie nowej generacji z mocowaniem narzędzia odpowiednim dla SDS-Max. Zestaw zawiera wiele sztuk.
Next-generation premium pointed and flat chisels with tool holder suitable for SDS-plus drive arbour in attractive bulk pack.
6 sztuk. Wysokiej jakości dłuta szpiczaste i płaskie nowej generacji z mocowaniem narzędzia odpowiednim dla SDS-Max. Zestaw zawiera wiele sztuk.
Latest generation high-performance point, flat and spade chisel with innovative power edge design in an attractive multipack
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Nadwoziowa piła tarczowa z płaskim adapterem
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Nadwoziowa piła tarczowa z adapterem SIG
Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Rolka papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW