Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 5 o liczbie wersji: 5
635 szt. w kufrze narzędziowym 4.4.1. ISO 10642, stal 010.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 2009, zinc-plated steel, blue passivated (A2K), with slot
1075 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. ISO 10642 stal nierdzewna A2, zwykła
Stal, klasa wytrzymałości 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko
Countersunk head screws M4 x 12-25 mm, M5 x 12-25 mm, M6 x 10-25 mm, M8 x 16-30 mm
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.